曜日別特売

S/O チタン

S/O チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

新設計のフォルムは車体ラインに美しく沿うようにデザインされ、レーシーなルックスを演出。
エンドキャップとアウタースリーブには軽量なチタンを、リンクパイプには高品質なステンレススチールを使用し、純正マフラー比で約49%もの軽量化を実現しました。
Akrapovi?(アクラポヴィッチ)社のダイノテストでは、ホンダ CRF300L 純正マフラーとの比較で、5,100rpm時に最大1.3hpのパワーアップ、1.8Nmのトルク向上を確認。全回転域でスムーズなスロットルレスポンスと明確な性能向上を体感できます。
さらに、アクラポヴィッチならではの重厚で迫力あるエキゾーストサウンドも魅力。装着はボルトオンで簡単、ECUの再セッティングも不要です。

主な適合車種CRF300L/CRF300RALLY 21-25内容量1本
注意
※本製品はレーストラックやクローズドコースでの使用を前提としており、公道での走行には対応しておりません
※別売りでステンレス製ヘッダーパイプの設定あり
※AKRAPOVICマフラーはJMCA認定品を除きレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。
※また、販売店様におかれましてもレース専用マフラーを公道走行目的でお客様の車両に装着することは認められておりませんのでご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69934448S-H3SO11-BNTA
139,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする