曜日別特売

アイアンフック タイプアイディー リア

アイアンフック タイプアイディー リア - ネイチャーボーイズアイアンフック タイプアイディー リア - ネイチャーボーイズアイアンフック タイプアイディー リア - ネイチャーボーイズ

Nature Boysフィールドアドバイザー庵原英晃氏監修のスローピッチ専用アシストフック。氏の拘りにより、フロント、リアをそれぞれ個別に設計し、全ての部材まで妥協なく吟味しました。

用途リアタイプは、カーブポイントフック(金龍鉤NIQPRO Z)を採用。アシストラインにはしなやかな(FishingFightersマリンブラックKC)を使用することで、フォール中のバイトを捕えながらも、根掛りを防ぐ。主にジグのリア側へセットするのに向いています。仕様ターゲット魚種:カンパチ、キハダ、ヒラマサ、ブリ、マグロ、大型根魚、ヒラメ、大型青物長さ(mm)アシスト:20ブラックアシスト&シルバーフックサイズ#1/0スタイルリア入数(本)2内容量1パック
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69929277#1/0
850
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする