ネイチャーボーイズ
アイアンフック タイプアイディー フロント
Nature Boysフィールドアドバイザー庵原英晃氏監修のスローピッチ専用アシストフック。氏の拘りにより、フロント、リアをそれぞれ個別に設計し、全ての部材まで妥協なく吟味しました。
用途
フロントタイプは、ストレートポイントフック(金龍鉤NIQ)を採用。アシストラインには張りの強い(FishingFightersマリンブラックPC)を使用することで、ジグへの抱き付きを防ぎながら深いフッキングを実現。主にジグのフロント側へセットするのに向いています。
仕様
ターゲット魚種:カンパチ、キハダ、ヒラマサ、ブリ、マグロ、大型根魚、ヒラメ、大型青物
色
ブラックアシスト&シルバーフック
スタイル
フロント
入数(本)
2
内容量
1パック
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69929241
#1/0
アシスト:23
#1/0
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929250
#2/0
アシスト:25
#2/0
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929259
#3/0
アシスト:25
#3/0
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929268
#4/0
アシスト:23
#4/0
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください