曜日別特売

SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g

SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g - ネイチャーボーイズSPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g - ネイチャーボーイズSPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g - ネイチャーボーイズSPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g - ネイチャーボーイズSPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g - ネイチャーボーイズSPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g - ネイチャーボーイズSPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g - ネイチャーボーイズSPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g - ネイチャーボーイズ

【ディープエリアを攻略する鉄製スローピッチジグ】圧倒的な引きの軽さとミスアクションを徹底的に排除した安定のスライド。フォールでは鉄製ならではの浮遊感でターゲットに長くアプローチ。バイトが集中するフォールやステイ時のヒットチャンスがより増える。板厚比により投入時は鉄とは思えない沈下速度を実現。ターゲットはカンパチ、キハダマグロ、マハタ、アカムツ、そのほか底物全般

材質鉄、ステンレス質量(g)220内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6992974001K ピンクヘッド01K ピンクヘッド
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992974902K スーパーグロードットPM02K スーパーグロードットPM
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992975803K スーパーグローストライプ03K スーパーグローストライプ
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992976705K ハダカイワシ05K ハダカイワシ
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992977606K マイワシ06K マイワシ
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992978508K レッドヘッドゴールド08K レッドヘッドゴールド
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992980109K グローヘッド09K グローヘッド
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992981010K UVカタクチ10K UVカタクチ
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992981911K シャイニンググローⅡ11K シャイニンググローⅡ
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする