曜日別特売

DEEPROBBER/ディープローバー 500g

DEEPROBBER/ディープローバー 500g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 500g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 500g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 500g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 500g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 500g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 500g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 500g - ネイチャーボーイズ

【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。

材質鉄、ステンレス質量(g)500内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6992897901K クロタチ01K クロタチ
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992898802K アオムロ02K アオムロ
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992899703K ギンタチ03K ギンタチ
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992900604K キンメ04K キンメ
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992901505K クマノミ05K クマノミ
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
6992903106K シャイニンググロー06K シャイニンググロー
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929040ピンクホロピンクホロ
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929049シルバーホロシルバーホロ
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929058レッドヘッドゴールドレッドヘッドゴールド
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929067ナクイグローナクイグロー
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929076グローヘッドグローヘッド
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
69929085UVカタクチUVカタクチ
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする