曜日別特売

DEEPROBBER/ディープローバー 700g

DEEPROBBER/ディープローバー 700g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 700g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 700g - ネイチャーボーイズDEEPROBBER/ディープローバー 700g - ネイチャーボーイズ

【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。

材質鉄、ステンレス04K キンメ質量(g)700内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6992911904K キンメ
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする