曜日別特売

アイアンレンジ683 ナチュラルドライブ

アイアンレンジ683 ナチュラルドライブ - ネイチャーボーイズアイアンレンジ683 ナチュラルドライブ - ネイチャーボーイズアイアンレンジ683 ナチュラルドライブ - ネイチャーボーイズアイアンレンジ683 ナチュラルドライブ - ネイチャーボーイズアイアンレンジ683 ナチュラルドライブ - ネイチャーボーイズアイアンレンジ683 ナチュラルドライブ - ネイチャーボーイズ

アイアンレンジ683ナチュラルドライブは、クイックドライブよりスロー気味にテーパーを設計。スパンカーを立てずに風潮の力で船を流すドテラジギングに性能をより特化し、広範囲にベイトを追う青物の対し、ロングストロークワンピッチジャークで攻略!従来モデルからさらに柔軟性のあるブランクは、過度なアクション入力を抑えつつ、しっかりとジグをスライドさせることが出来ます。ハイギアリール(1巻きあたり105cm~120cm)大型の青物が好むスライド幅が大きくゆったりとしたテンポでのワンピッチジャークに特化しています。また、喰い渋ったブリジギングにおいて、ロッドの反発を使わず、巻き中心でリアクションを狙ったハイスピードジギングにも高次元で対応します。クイックレンジと使い分けることで更にゲームの幅が広がります。

仕様LINE(PE):2~4、Power:3寸法(mm)Lgth(ft.inc.)6'8"(closed1439)質量(g)Jig:100~200、Rod:208引張強度(kg)7(45°)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69933730IRNB-683ND
58,200
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする