曜日別特売

溝入れ突切り用チップ DGS

溝入れ突切り用チップ DGS - タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
h
勝手
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69941326DGS1.4-016 AH62354.3N0.161.416
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941335DGS2-020-6R AH62355R0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941351DGS2-020-6L AH62355L0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941360DGS2-020-15R AH62355R0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941369DGS2-020-15L AH62355L0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941378DGS3-020-6R AH62355R0.2320
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69941387DGS3-020-6L AH62355L0.2320
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69941396DGS3-020-15R AH62355R0.2320
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69941405DGS3-020-15L AH62355L0.2320
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69941421DGS4-030-4R AH62355R0.3420
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
69941430DGS4-030-4L AH62355L0.3420
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする