曜日別特売

高送り加工用カッタ TXWX03

高送り加工用カッタ TXWX03 - タンガロイ高送り加工用カッタ TXWX03 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTruth内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
b
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69940897TXWX03M040SB16.0R060.225.64032.716
59,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
69940906TXWX03M050SB22.0R080.466.35042.722
68,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする