曜日別特売

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

平歯車 SS
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

内容量1個
2183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじ穴
歯幅E(mm)
ボス径B(Φmm)
全長G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69946820SS1.5-42HJ14S1KM4154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946829SS1.5-42HJ15S1KM4154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946838SS1.5-42HJ16S1KM4154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946847SS1.5-42HJ17S1KM4154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946856SS1.5-42HJ18S1KM5154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946865SS1.5-42HJ19S1KM5154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946881SS1.5-42HJ20S1KM5154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946890SS1.5-42HJ22S1KM5154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946899SS1.5-42HJ25S1KM6154525
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946908SS1.5-44HJ14S1KM4154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946917SS1.5-44HJ15S1KM4154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946926SS1.5-44HJ16S1KM4154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946935SS1.5-44HJ17S1KM4154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946951SS1.5-44HJ18S1KM5154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946960SS1.5-44HJ19S1KM5154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946969SS1.5-44HJ20S1KM5154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946978SS1.5-44HJ22S1KM5154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946987SS1.5-44HJ25S1KM6154525
6,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69946996SS1.5-45HJ14S1KM4154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947005SS1.5-45HJ15S1KM4154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947021SS1.5-45HJ16S1KM4154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947030SS1.5-45HJ17S1KM4154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947039SS1.5-45HJ18S1KM5154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947048SS1.5-45HJ19S1KM5154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947057SS1.5-45HJ20S1KM5154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947066SS1.5-45HJ22S1KM5154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947075SS1.5-45HJ25S1KM6154525
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947091SS1.5-46HJ14S1KM4154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947100SS1.5-46HJ15S1KM4154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947109SS1.5-46HJ16S1KM4154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947118SS1.5-46HJ17S1KM4154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947127SS1.5-46HJ18S1KM5154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947136SS1.5-46HJ19S1KM5154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947145SS1.5-46HJ20S1KM5154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947161SS1.5-46HJ22S1KM5154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947170SS1.5-46HJ25S1KM6154525
6,640
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947179SS1.5-48HJ14S1KM4154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947188SS1.5-48HJ15S1KM4154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947197SS1.5-48HJ16S1KM4154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947206SS1.5-48HJ17S1KM4154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947215SS1.5-48HJ18S1KM5154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947231SS1.5-48HJ19S1KM5154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947240SS1.5-48HJ20S1KM5154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947249SS1.5-48HJ22S1KM5154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947258SS1.5-48HJ25S1KM6154525
6,840
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947267SS1.5-50HJ14S1KM4154525
6,890
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947276SS1.5-50HJ15S1KM4154525
6,890
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947285SS1.5-50HJ16S1KM4154525
6,890
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947301SS1.5-50HJ17S1KM4154525
6,890
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69947310SS1.5-50HJ18S1KM5154525
6,890
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする