曜日別特売

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

CP平歯車 SSCP
・低価格で、追加で歯面焼入可能です。
・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S1K内容量1個
全119種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
119種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
穴径A(Φmm)
移動距離(mm)
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69994910SSCP2.5-40HJ1240CP2.512小歯車1回転:100M4
5,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69994919SSCP2.5-40HJ1440CP2.514小歯車1回転:100M4
5,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69994928SSCP2.5-40HJ1540CP2.515小歯車1回転:100M4
5,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69994937SSCP5-20HJ1020CP510小歯車1回転:100M4
5,730
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69994946SSCP5-20HJ1220CP512小歯車1回転:100M4
5,730
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69994955SSCP5-25HJ1225CP512小歯車1回転:125M4
6,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69994971SSCP5-25HJ1425CP514小歯車1回転:125M4
6,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69994980SSCP5-25HJ1525CP515小歯車1回転:125M4
6,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69994989SSCP5-25HJ1625CP516小歯車1回転:125M4
6,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69994998SSCP5-25HJ1725CP517小歯車1回転:125M4
6,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995007SSCP5-30HJ1230CP512小歯車1回転:150M4
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995016SSCP5-30HJ1430CP514小歯車1回転:150M4
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995025SSCP5-30HJ1530CP515小歯車1回転:150M4
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995041SSCP5-30HJ1630CP516小歯車1回転:150M4
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995050SSCP5-30HJ1730CP517小歯車1回転:150M4
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995059SSCP5-30HJ1830CP518小歯車1回転:150M5
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995068SSCP5-30HJ1930CP519小歯車1回転:150M5
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995077SSCP5-30HJ2030CP520小歯車1回転:150M5
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995086SSCP5-30HJ2230CP522小歯車1回転:150M5
6,720
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995095SSCP5-40HJ1440CP514小歯車1回転:200M4
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995111SSCP5-40HJ1540CP515小歯車1回転:200M4
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995120SSCP5-40HJ1640CP516小歯車1回転:200M4
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995129SSCP5-40HJ1740CP517小歯車1回転:200M4
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995138SSCP5-40HJ1840CP518小歯車1回転:200M5
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995147SSCP5-40HJ1940CP519小歯車1回転:200M5
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995156SSCP5-40HJ2040CP520小歯車1回転:200M5
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995165SSCP5-40HJ2240CP522小歯車1回転:200M5
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995181SSCP5-40HJ2540CP525小歯車1回転:200M6
7,470
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69995190SSCP10-20HJ1620CP1016小歯車1回転:200M4
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995199SSCP10-20HJ1720CP1017小歯車1回転:200M4
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995208SSCP10-20HJ1820CP1018小歯車1回転:200M5
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995217SSCP10-20HJ1920CP1019小歯車1回転:200M5
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995226SSCP10-20HJ2020CP1020小歯車1回転:200M5
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995235SSCP10-20HJ2220CP1022小歯車1回転:200M5
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995251SSCP10-20HJ2520CP1025小歯車1回転:200M6
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995260SSCP10-20HJ2820CP1028小歯車1回転:200M6
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995269SSCP10-20HJ3020CP1030小歯車1回転:200M6
9,480
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995278SSCP10-25HJ2225CP1022小歯車1回転:250M5
11,410
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995287SSCP10-25HJ2525CP1025小歯車1回転:250M6
11,410
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995296SSCP10-25HJ2825CP1028小歯車1回転:250M6
11,410
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995305SSCP10-25HJ3025CP1030小歯車1回転:250M6
11,410
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995321SSCP10-25HJ3225CP1032小歯車1回転:250M8
11,410
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995330SSCP10-25HJ3525CP1035小歯車1回転:250M8
11,410
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995339SSCP10-30HJ2230CP1022小歯車1回転:300M5
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995348SSCP10-30HJ2530CP1025小歯車1回転:300M6
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995357SSCP10-30HJ2830CP1028小歯車1回転:300M6
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995366SSCP10-30HJ3030CP1030小歯車1回転:300M6
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995375SSCP10-30HJ3230CP1032小歯車1回転:300M8
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995391SSCP10-30HJ3530CP1035小歯車1回転:300M8
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69995400SSCP10-30HJ4030CP1040小歯車1回転:300M8
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする