曜日別特売

小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

マイタ SM
・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

歯数比1内容量1個
全207種類を絞り込む
歯数
ボス径B(Φmm)
207種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
穴径(Φmm)
ねじ穴
ボス径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69986117SM2-16J10B2K16AH7:10M427
3,710
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986126SM2-16J12B2K16AH7:12M427
4,660
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986135SM2.5-16J12B2K16AH7:12M434
4,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986151SM2.5-16J14B2K16AH7:14M434
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986160SM2.5-16J15B2K16AH7:15M434
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986169SM2.5-16J16B2K16AH7:16M434
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986178SM2.5-16J17B2K16AH7:17M434
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986187SM3-16J14B2K16AH7:14M442
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986196SM3-16J15B2K16AH7:15M442
5,480
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986205SM3-16J16B2K16AH7:16M442
5,480
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986221SM3-16J17B2K16AH7:17M442
5,480
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986230SM3-16J18B2K16AH7:18M542
5,480
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986239SM3-16J19B2K16AH7:19M542
5,480
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986248SM3-16J20B2K16AH7:20M542
5,480
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986257SM1-20J6B3T20AH7:6M416
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986266SM1.25-20J8B3T20AH7:8M522
1,990
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986275SM1.5-20J8B3T20AH7:8M526
2,120
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986291SM1.5-20J10B3K20AH7:10M426
4,120
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986300SM2-20J12B3K20AH7:12M434
4,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986309SM2-20J14B3K20AH7:14M434
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986318SM2-20J15B3K20AH7:15M434
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986327SM2-20J16B3K20AH7:16M434
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986336SM2.5-20J14B3K20AH7:14M442
5,150
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986345SM2.5-20J15B3K20AH7:15M442
6,150
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986361SM2.5-20J16B3K20AH7:16M442
6,150
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986370SM2.5-20J17B3K20AH7:17M442
6,150
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986379SM2.5-20J18B3K20AH7:18M542
6,150
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986388SM2.5-20J19B3K20AH7:19M542
6,150
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986397SM2.5-20J20B3K20AH7:20M542
6,150
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986406SM3-20J16B3K20AH7:16M450
5,590
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986415SM3-20J17B3K20AH7:17M450
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986431SM3-20J18B3K20AH7:18M550
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986440SM3-20J19B3K20AH7:19M550
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986449SM3-20J20B3K20AH7:20M550
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986458SM3-20J22B3K20AH7:22M550
6,610
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69986467SM3.5-20J20B3K20AH7:20M560
7,160
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986476SM3.5-20J22B3K20AH7:22M560
8,440
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986485SM3.5-20J25B3K20AH7:25M660
8,440
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986501SM3.5-20J28B3K20AH7:28M660
8,440
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986510SM3.5-20J30B3K20AH7:30M660
8,440
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986519SM4-20J20B3K20AH7:20M564
8,670
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986528SM4-20J22B3K20AH7:22M564
9,960
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986537SM4-20J25B3K20AH7:25M664
9,960
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986546SM4-20J28B3K20AH7:28M664
9,960
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986555SM4-20J30B3K20AH7:30M664
9,960
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986571SM4-20J32B3K20AH7:32M864
10,350
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986580SM4-20J35B3K20AH7:35M864
10,350
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986589SM5-20J25B3K20AH7:25M680
16,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986598SM5-20J28B3K20AH7:28M680
18,170
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69986607SM5-20J30B3K20AH7:30M680
18,170
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする