曜日別特売

小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

歯研スパイラルマイタ MMSGQ
・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

歯数比1内容量1個
全148種類を絞り込む
歯数
ボス径B(Φmm)
148種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
穴径(Φmm)
ねじ穴
ボス径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69980429MMSGQ2-20LJ12B3K20AH7:12M435
24,130
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980438MMSGQ2-20RJ12B3K20AH7:12M435
24,130
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980447MMSGQ2-20LJ14B3K20AH7:14M435
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980456MMSGQ2-20RJ14B3K20AH7:14M435
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980465MMSGQ2-20LJ15B3K20AH7:15M435
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980481MMSGQ2-20RJ15B3K20AH7:15M435
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980490MMSGQ2-20LJ16B3K20AH7:16M435
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980499MMSGQ2-20RJ16B3K20AH7:16M435
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980508MMSGQ2-20LJ17B3K20AH7:17M435
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980517MMSGQ2-20RJ17B3K20AH7:17M435
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980526MMSGQ2-20LJ18B3K20AH7:18M535
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980535MMSGQ2-20RJ18B3K20AH7:18M535
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980551MMSGQ2.5-20LJ14B3K20AH7:14M442
27,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980560MMSGQ2.5-20RJ14B3K20AH7:14M442
27,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980569MMSGQ2.5-20LJ15B3K20AH7:15M442
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980578MMSGQ2.5-20RJ15B3K20AH7:15M442
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980587MMSGQ2.5-20LJ16B3K20AH7:16M442
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980596MMSGQ2.5-20RJ16B3K20AH7:16M442
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980605MMSGQ2.5-20LJ17B3K20AH7:17M442
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980621MMSGQ2.5-20RJ17B3K20AH7:17M442
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980630MMSGQ2.5-20LJ18B3K20AH7:18M542
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980639MMSGQ2.5-20RJ18B3K20AH7:18M542
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980648MMSGQ2.5-20LJ19B3K20AH7:19M542
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980657MMSGQ2.5-20RJ19B3K20AH7:19M542
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980666MMSGQ2.5-20LJ20B3K20AH7:20M542
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980675MMSGQ2.5-20RJ20B3K20AH7:20M542
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980691MMSGQ2.5-20LJ22B3K20AH7:22M542
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980700MMSGQ2.5-20RJ22B3K20AH7:22M542
32,670
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980709MMSGQ3-20LJ16B3K20AH7:16M452
29,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980718MMSGQ3-20RJ16B3K20AH7:16M452
29,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980727MMSGQ3-20LJ17B3K20AH7:17M452
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980736MMSGQ3-20RJ17B3K20AH7:17M452
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980745MMSGQ3-20LJ18B3K20AH7:18M552
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980761MMSGQ3-20RJ18B3K20AH7:18M552
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980770MMSGQ3-20LJ19B3K20AH7:19M552
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980779MMSGQ3-20RJ19B3K20AH7:19M552
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980788MMSGQ3-20LJ20B3K20AH7:20M552
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980797MMSGQ3-20RJ20B3K20AH7:20M552
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980806MMSGQ3-20LJ22B3K20AH7:22M552
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980815MMSGQ3-20RJ22B3K20AH7:22M552
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980831MMSGQ3-20LJ25B3K20AH7:25M652
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980840MMSGQ3-20RJ25B3K20AH7:25M652
34,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69980849MMSGQ3.5-20LJ20B4K20AH7:20M550
36,130
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69980858MMSGQ3.5-20RJ20B4K20AH7:20M550
36,130
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69980867MMSGQ3.5-20LJ22B4K20AH7:22M550
40,730
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69980876MMSGQ3.5-20RJ22B4K20AH7:22M550
40,730
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69980885MMSGQ3.5-20LJ25B4K20AH7:25M650
40,730
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69980901MMSGQ3.5-20RJ25B4K20AH7:25M650
40,730
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69980910MMSGQ3.5-20LJ28B4K20AH7:28M650
40,730
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69980919MMSGQ3.5-20RJ28B4K20AH7:28M650
40,730
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする