曜日別特売

小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

スパイラルマイタ SMS
・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

歯数比1内容量1個
全298種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
ボス径B(Φmm)
298種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
穴径A(Φmm)
ねじ穴
ボス径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69981908SMS1-20LJ8B3T208M516
3,530
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981917SMS1-20RJ8B3T208M516
3,530
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981926SMS1.5-20LJ10B3K2010M426
4,780
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981935SMS1.5-20RJ10B3K2010M426
4,780
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981951SMS2-20LJ14B3K2014M434
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981960SMS2-20RJ14B3K2014M434
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981969SMS2-20LJ15B3K2015M434
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981978SMS2-20RJ15B3K2015M434
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981987SMS2-20LJ16B3K2016M434
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
69981996SMS2-20RJ16B3K2016M434
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982005SMS2.5-20LJ15B3K2015M442
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982021SMS2.5-20RJ15B3K2015M442
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982030SMS2.5-20LJ16B3K2016M442
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982039SMS2.5-20RJ16B3K2016M442
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982048SMS2.5-20LJ17B3K2017M442
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982057SMS2.5-20RJ17B3K2017M442
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982066SMS2.5-20LJ18B3K2018M542
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982075SMS2.5-20RJ18B3K2018M542
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982091SMS2.5-20LJ19B3K2019M542
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982100SMS2.5-20RJ19B3K2019M542
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982109SMS2.5-20LJ20B3K2020M542
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982118SMS2.5-20RJ20B3K2020M542
7,890
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982127SMS3-20LJ17B3K2017M450
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982136SMS3-20RJ17B3K2017M450
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982145SMS3-20LJ18B3K2018M550
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982161SMS3-20RJ18B3K2018M550
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982170SMS3-20LJ19B3K2019M550
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982179SMS3-20RJ19B3K2019M550
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982188SMS3-20LJ20B3K2020M550
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982197SMS3-20RJ20B3K2020M550
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982206SMS3-20LJ22B3K2022M550
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982215SMS3-20RJ22B3K2022M550
8,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69982231SMS3.5-20LJ22B3K2022M560
11,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982240SMS3.5-20RJ22B3K2022M560
11,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982249SMS3.5-20LJ25B3K2025M660
11,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982258SMS3.5-20RJ25B3K2025M660
11,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982267SMS3.5-20LJ28B3K2028M660
11,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982276SMS3.5-20RJ28B3K2028M660
11,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982285SMS3.5-20LJ30B3K2030M660
11,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982301SMS3.5-20RJ30B3K2030M660
11,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982310SMS4-20LJ22B3K2022M564
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982319SMS4-20RJ22B3K2022M564
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982328SMS4-20LJ25B3K2025M664
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982337SMS4-20RJ25B3K2025M664
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982346SMS4-20LJ28B3K2028M664
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982355SMS4-20RJ28B3K2028M664
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982371SMS4-20LJ30B3K2030M664
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982380SMS4-20RJ30B3K2030M664
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982389SMS4-20LJ32B3K2032M864
13,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69982398SMS4-20RJ32B3K2032M864
13,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする