本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!
仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。
自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。
固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16内容量1個