曜日別特売

ベベルグレート パープル 95×M10

ベベルグレート パープル 95×M10 - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル 95×M10 - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル 95×M10 - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル 95×M10 - ヤナセ(柳瀬)

当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。

用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69942760M10BGP
8,750
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする