河村電器産業
盤用キャビネット
盤用キャビネット FXT
材質
鉄板製
形式
函体:屋内用露出形
構造
額縁構造
深さ(mm)
160
保護等級
IP2XD
内容量
1面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69998970
FXT 5045-16
500
450
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
39日以内出荷
返品不可
69998988
FXT 1060-16
1000
600
¥
55,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください