曜日別特売

盤用キャビネット

盤用キャビネット - 河村電器産業

盤用キャビネット BXT

材質鉄板製形式函体:屋内用 露出形構造額縁構造深さ(mm)120保護等級IP2XD縦(mm)800横(mm)600内容量1面
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69998979BXT 8060-12K
41,700
29,980
32,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする