iHelp
ビット6点セット六角
いざという時あると便利な六角ビットセット。
マグネット付
用途
ラックや家具の組立に。
セット内容
[65mm] 六角 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
材質
クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
表面処理
ニッケルメッキパールサテン仕上
適合工具
充電・インパクトドライバー
マグネット
有
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69996958
IH-709
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください