iHelp
充電ドライバー活用10点セット
充電ドライバーをフルに活用できます。
マグネット付。
用途
ネジ、ボルト、ナットの締めつけと、穴あけの3つの作業に対応。
セット内容
六角軸鉄工ドリル、2.0mm、六角軸鉄工ドリル、3.0mm、六角軸鉄工ドリル、4.0mm、+2両頭ビット、110mm、+2両頭ビット、65mm、+3・ー6両頭ビット、110mm、+1、段付きスリムビット、82mm、8mm、ソケットビット、10mm、ソケットビット、12mm、ソケットビット
材質
[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
表面処理
[ビット・ソケット]ニッケルメッキ [ドリル] チタンコーティング
適合工具
充電・インパクトドライバー
マグネット
有
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69996940
IH-706
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください