ビット6点セット

ビット6点セット - iHelpビット6点セット - iHelpビット6点セット - iHelpビット6点セット - iHelp

先が細くなっているので幅の狭い場所でも楽にネジ締めができ、周りに傷をつけません。
マグネット付

用途アルミサッシ、カーテンレールなどの取り付けの時に便利なビットです。セット内容[65mm] +1/+1、+2/+2、+3/-6 [110mm] +2/+2 [スリム 82mm] +1 [スリム100mm] +2材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上適合工具充電・インパクトドライバーマグネット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996949IH-700
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする