中部ビニール工業
透明ビニールホース
x
用途
水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング
材質
PVC(軟質塩化ビニール樹脂)
色
透明
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
67以上で使用しないでください。
内径×外径(Φmm)
10×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※水以外の溶剤・薬品等には使用しないでください。
※ご使用前に一度ホース内に通水し、ホースのねじれや折れた箇所がないことを確認してください。
※(特に屋外でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
※べたつきや雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け通風の良い場所に保管してください。
※食品衛生法厚生省告示27号に適合しておりますが水質や温度などの条件によって臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。食品加工等の業務用途では使用しないでください。
※火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70005446
-
¥950
¥
949
¥1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください