曜日別特売

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ - Vodaview

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ

用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。)備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応コネクタHDMIケーブル太さ(mm)2.0×2対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)18HDCP対応2.2/2.3内容量1本
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70005175VV-HDMI0500-LC50
84,190
83,980
92,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005191VV-HDMI1500-LC150
136,029
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005200VV-HDMI2000-LC200
162,609
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005209VV-HDMI2500-LC250
189,189
179,800
197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005218VV-HDMI3000-LC300
215,479
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする