Vodaview
50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途
720P 1920x1080(60Hz) 4K2K(30Hz)解像度に対応
その他
【ARC・eARC】非対応
備考
コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器
適合規格
DVI
ケーブル
2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応
コネクタ
DVI
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
2.0×2
対応解像度
720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz)
給電方式
DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)
転送速度(Gbps)
10.2
内容量
1本
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70005227
VV-DVI0500-LC
50
¥
81,400
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005236
VV-DVI1000-LC
100
¥
105,012
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005245
VV-DVI1500-LC
150
¥
131,302
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005261
VV-DVI2000-LC
200
¥
157,882
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005270
VV-DVI2500-LC
250
¥
184,462
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005279
VV-DVI3000-LC
300
¥
210,752
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった