はくでん
六角 ナットドライバー
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)
233
種類
ナットドライバー
軸長(mm)
125
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
深さ(mm)
先端サイズ(mm)
先端外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70009375
HD-5N
120
先端:26.3
5
10
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009391
HD-5-5N
120
先端:26.3
5.5
10
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009400
HD-6N
119
先端:26
6
10
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009409
HD-7N
137
先端:26.3
7
12
¥
715
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
70009418
HD-8N
136
先端:27
8
12
¥
775
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009427
HD-9N
158
先端:27
9
14
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009436
HD-10N
154
先端:27.5
10
14
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009445
HD-11N
182
先端:28
11
16
¥
795
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009461
HD-12N
215
先端:27
12
18
¥
825
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009470
HD-13N
205
先端:28
13
18
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009479
HD-14N
205
先端:28
14
18
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください