曜日別特売

4インチオクタゴン DR-ML

4インチオクタゴン DR-ML - IPF4インチオクタゴン DR-ML - IPF4インチオクタゴン DR-ML - IPF4インチオクタゴン DR-ML - IPF4インチオクタゴン DR-ML - IPF4インチオクタゴン DR-ML - IPF4インチオクタゴン DR-ML - IPF

北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。
超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。
アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。
IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。
防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。
防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。
10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。

セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12内容量1セット
注意
※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります。
※本製品を『作業灯』として自動車に装着する場合、「点灯スイッチ」が走行中に操作可能な範囲にあると違法とみなされる場合があります。「点灯スイッチ」および「切替スイッチ」をエンジンルーム内へ設置することを推奨します。
※「オフロード」「OFF ROAD」及び、「IPF」はIPF株式会社の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70008115S-880ML
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする