曜日別特売

ジェットカッター

ジェットカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。
切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。
スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。

用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8内容量1枚
注意
※コンクリートには様々な硬さがあり、それぞれの特性によって寿命や切れ味は変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70010730JCS-105
980
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする