曜日別特売

ジェットカッター

ジェットカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。
セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。
刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。
欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。

用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8内容量1枚
注意
※コンクリートには様々な硬さがあり、それぞれの特性によって寿命や切れ味は変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70010739JCW-105
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする