曜日別特売

ファントムカッター

ファントムカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ファントムカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。
ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)
セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。
刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。
欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。

用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※コンクリートには様々な硬さがあり、それぞれの特性によって寿命や切れ味は変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃厚(mm)
付属リング穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70010748PCW-105リング(穴径15mm)711-961914500215
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70010757PCW-125リング(穴径20mm)711-9621122002.220
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする