曜日別特売

ターピー 雪下ろし促進シート

ターピー 雪下ろし促進シート - 萩原工業ターピー 雪下ろし促進シート - 萩原工業ターピー 雪下ろし促進シート - 萩原工業ターピー 雪下ろし促進シート - 萩原工業ターピー 雪下ろし促進シート - 萩原工業ターピー 雪下ろし促進シート - 萩原工業

するりと簡単に雪下ろしできます。
雪の滑りを良くするシートです。
表面特殊コーティングで雪のすべりを促進します。
繰り返し使用可能です。
防水加工で雨や雪から守ります。
太陽光から守る遮熱効果があります。
約5年の耐候性で長期使用向きです。
安心の日本製です。

用途住宅の屋根、カーポート、物置、農業用ハウスの雪下ろしのサポートに材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)0.35表:パールホワイト(特殊コーティング加工)/裏:アイボリー(滑雪機能なし)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※滑雪効果は使用環境や状況により異なります。
※傾斜角度が緩い場合や、気温が低い場合には、滑雪効果が十分に得られないことがあります。
※必ず表面を上にして使用してください。
※裏面に滑雪機能はありません。
※落雪時の安全については、設置前に十分にご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70011877YOS1818724-45181.7181.69
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
70011886YOS1827724-45222.61101.69
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
70011895YOS2736724-45203.48142.62
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70011911YOS2754724-45195.31202.62
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする