曜日別特売

伝翔

伝翔 - 大塚刷毛製造

ダメ込み作業に最適なウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりが良いのでダメ込み作業に最適。

形状筋違幅(mm)30全長(mm)172タイプ筋違 10号サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(毛)化繊毛色玉厚(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性塗料内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70013460102761 0010
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする