連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用

連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 - LAMP(スガツネ工業)

連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。
テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。
連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)

材料ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※連結レールとのみ連結が可能です。通常のレールと連結しないでください。
※治具を繰り返し使用すると摩耗紛がレールに付着する場合があります。
全7種類を絞り込む
レール長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
穴数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012507MLGX25-J200S864200
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012516MLGX25-J300S1306300
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012525MLGX25-J400S1738400
3,850
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012541MLGX25-J600S25812600
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012550MLGX25-J800S34416800
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012559MLGX25-J1000S430201000
8,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012568MLGX25-J1200S516241200
8,650
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする