曜日別特売

PLATINUM認証電源

PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWERPLATINUM認証電源 - SUPERFLOWERPLATINUM認証電源 - SUPERFLOWERPLATINUM認証電源 - SUPERFLOWERPLATINUM認証電源 - SUPERFLOWERPLATINUM認証電源 - SUPERFLOWERPLATINUM認証電源 - SUPERFLOWERPLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER

LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。

質量(kg)1.55kg入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護モード【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転)各種認証Cybenetics Platinum/89%~91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V冷却システム120mmFDBファン内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012717SF-850F14SP(T) BKブラック850
33,618
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70012726SF-850F14SP(T) WTホワイト850
33,618
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70012735SF-1000F14SP(T) BKブラック1000
38,164
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70012751SF-1000F14SP(T) WTホワイト1000
38,164
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70012760SF-1200F14SP(T) BKブラック1300
43,618
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70012769SF-1200F14SP(T) WTホワイト1300
43,618
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする