曜日別特売

ハイドアップブルー タックルボックス

ハイドアップブルー タックルボックス - ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックス - ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックス - ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックス - ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックス - ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックス - ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックス - ハイドアップ(HIDEUP)

【コイケの収納に最適!】問い合わせの多かったコイケの収納に最適。特に旧コイケ~17mmまでのサイズにオススメ!コイケに付属されているワイヤーを加工して自分なりのコイケBOXを作り上げよう!*大型ルアーも楽々収納可能!A:343mm、B:98mm、深さ:75mm

材質本体:ポリプロピレン、止具:ABSHIDEUP BLUEサイズ(mm)356×230×82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70013819HU-3043NDD
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする