曜日別特売

目地刷毛 「ひよこちゃん」

目地刷毛 「ひよこちゃん」 - 大塚刷毛製造目地刷毛 「ひよこちゃん」 - 大塚刷毛製造

『ひよこ』の原毛に『ゆきちゃん』目地刷毛でお馴染みの柄が手に馴染み操作しやすい特殊形状刷毛ハンドルを使用。
くびれハンドルシリーズで唯一の水性用となります。
ナイロン刷毛の中でも塗料含みに優れ耐久性抜群。
細かい作業もらくらく使えます。

用途水性塗料用刷毛。形状幅(mm)27寸法(mm)30全長(mm)250タイプ平 10号/30mmサイズ(号)10毛丈(mm)35材質(毛)化繊毛色玉厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性塗料内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70013469105029 0010
525
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする