曜日別特売
モノタロウ

ソフトコーン450

ソフトコーン450 - モノタロウソフトコーン450 - モノタロウソフトコーン450 - モノタロウソフトコーン450 - モノタロウソフトコーン450 - モノタロウ

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。

用途
車両通行の規制、区画わけ等に。
付属品
アンカーボルト2種類(コンクリート用、アスファルト用)
適合
コンクリート、アスファルト兼用
材質
TPU
質量(kg)
0.8
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
450
内容量
1本
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※アスファルト用には2液性接着剤(別売り)のご使用を推奨致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946027-
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする