曜日別特売
- ソフトコーン450 モノタロウ 70946027

 

- ソフトコーン450 モノタロウ 70946027
- ソフトコーン450 モノタロウ 70946027
- ソフトコーン450 モノタロウ 70946027
- ソフトコーン450 モノタロウ 70946027
- ソフトコーン450 モノタロウ 70946027
モノタロウ

ソフトコーン450

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70946027
品番
-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。

用途
車両通行の規制、区画わけ等に。
付属品
アンカーボルト2種類(コンクリート用、アスファルト用)
適合
コンクリート、アスファルト兼用
材質
TPU
質量(kg)
0.8
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
450
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※アスファルト用には2液性接着剤(別売り)のご使用を推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする