曜日別特売

ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定

ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 - bitstrongポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 - bitstrongポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 - bitstrong

・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。
・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。
・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。
・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。
・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。
・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。
・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。
・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。

用途
・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)
・室内の観葉植物育成や家庭菜園
・屋外耕作地の日照条件評価
・植物生理学、育種研究
・植物育成用照明開発
付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)内容量1個
注意
※三脚は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014397BS-APM033
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする