無灰硬質定量ろ紙角型 グレード541 460×570mm 1パック 100枚入

無灰硬質定量ろ紙角型 グレード541 460×570mm 1パック 100枚入 - Whatman(ワットマン)

通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙
酸による硬化処理済み
高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。
重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。
注)試験研究目的に限ります。

寸法(mm)460×570厚さ(μm)155粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)82アズワン品番62-6176-07ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。内容量1パック(100枚)
注意
※角型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700177661541-917
65,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする