種子試験用ろ紙 110×20mm

種子試験用ろ紙 110×20mm - Whatman(ワットマン)

セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。
色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。
ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。
注)試験研究目的に限ります。

寸法(mm)110×20内容量1パック(1000枚)
注意
※▼(1)50回じゃばら折りしてあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700189901034467211362-6170-33
259,900
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
700189991034557211062-6170-35
246,900
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする