PTFEメンブレン WTP, PTFE, White Plain, 0.5μm 47mm 100/pk

PTFEメンブレン WTP, PTFE, White Plain, 0.5μm 47mm 100/pk - Whatman(ワットマン)

化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。
注)試験研究目的に限ります。
WTP:ポリプロピレングリッド支持体で補強してあります。

仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.41、(3)2-プロパノールを用いて測定●開孔率:0.74●繊維離脱:なし●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(@10psi吸引)(l/min/cm2):7.5●流速(水)(@10psi吸引)(mL/min/cm2):110(2)、(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定厚さ(μm)120最高使用温度(℃)120アズワン品番62-6181-40内容量1パック(100枚)
注意
※▼(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定
※▼(3)2-プロパノールを用いて測定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700174507585-004
50,300
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする