低灰分硬質定量ろ紙角型 グレード50 150×230mm 1パック 100枚入

低灰分硬質定量ろ紙角型 グレード50 150×230mm 1パック 100枚入 - Whatman(ワットマン)

最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード
ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード
高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ
厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。
湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。
注)試験研究目的に限ります。

厚さ(μm)115粒子保持能(μm)【液体】2.7坪量(g/m2)97アズワン品番62-6175-74ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。内容量1パック(100枚)
注意
※角型
※▼灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700176871450-916
23,500
22,980
25,278(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする