曜日別特売

ビバレッジモニター

ビバレッジモニター - Whatman(ワットマン)

メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。
吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。

セット内容ファンネル×50個、プラグ×50個、ファンネルアダプター×3個材質メンブレン/セルロース混合エステル、カバー/PS(ポリスチレン)、シリンダー・ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ61×高さ76容量(mL)100アズワン品番2-7548-11孔径(Φμm)0.45内容量1箱(50個)
注意
※白色・黒格子
※外部目盛付き
※γ線滅菌済
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700205394761ME
26,100
26,099
28,709(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする