曜日別特売

サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)

サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!
フラッシュ出力
閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)
点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す
警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯
サイレン出力
音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)、警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時、連続鳴動、警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動 (フラッシュに同期)、解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
警報出力
接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作、(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし、警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、親機に連動または接点入力型送信機の動作に連動
接点容量: AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
状態表示灯(緑色)(赤色)
通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合で警備状態
緑色点灯…警備表示ありの場合で解除状態もしくは、警備表示なし
警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)
送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)
定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ、+ :緑色点滅(両点滅動作を交互表示)、定期送信異常報知時
停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)

区分システム:[長距離型]タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]消費電流330mA/2.5W(消費電力)内容量1台
注意
※警備表示ありに設定時は警備状態時に赤色点灯
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014738RLX-25426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
90,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
70014747RLX-25R426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
90,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする