曜日別特売

IHジャー炊飯器 (ホワイト)

IHジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)

大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用

仕様【内釜】備長炭釜厚さ(mm)【釜】1.6質量(kg)5ホワイト種類[7メニュー]白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊き込み専用・炊きおこわ・おかゆ定格消費電力(W)1120加熱方式大火力包み加熱外面黒色液晶パネルグレー液晶保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.0×37.7×22.4高さ(cm)(ふたを開けた時)43.1モード【玄米】ごはん:75~80分、【白米・無洗米】ふつう:52分、かため:47分、やわらか:56分、エコ炊飯:44分、高速:27~31分、少量:49分、おかゆ:51~60分、炊込み:53~57分、炊込み(もち米を使うとき):52~55分、【雑穀米】ごはん:51~55分、食感炊き分け3種類(ふつう、かため、やわらか)消費電力量(Wh)【炊飯時】154/回(エコ炊飯)【保温時】19.1【タイマー予時】0.90【待機時】0.84タイマー【予約タイマー】2メモリー省エネ基準達成率(%)101(目標年度:2008年 / 年間消費電力:85.4kWh/年)炊飯容量1.0L 0.5~5.5合内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※次の場合には保証期間内でも「有料」とさせていただきます。・一般家庭用以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015097SR-N210D-W
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする