スチーム式加湿器 H220

スチーム式加湿器 H220 - プラスマイナスゼロスチーム式加湿器 H220 - プラスマイナスゼロスチーム式加湿器 H220 - プラスマイナスゼロスチーム式加湿器 H220 - プラスマイナスゼロスチーム式加湿器 H220 - プラスマイナスゼロ

加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。

付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)約3.9(タンク空時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)起動時980、通常運転時最大~500タンク容量(L)3コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015325XQK-H220(TH)ブラウングレー
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
70015316XQK-H220(W)ホワイト
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする