ガラス繊維ろ紙 結合材使用 1箱 100枚入

ガラス繊維ろ紙 結合材使用 1箱 100枚入 - Whatman(ワットマン)

微粒子まで保持します。
使用例としては、水質汚染関連、通常ならろ過困難なビールからのタンパク質除去、クロロフィルや植物プランクトン残渣の測定、ろ過物質や燃焼残渣物(乾燥重量)の測定、侵食性物質(酸性ガスなど)の分析、シンチレーション計測、酸化鉄存在下での元素鉄含量の測定などがあります。

仕様●グレードGF6:無機結合剤●通気度(sec/100ml/1.56cm2):40厚さ(μm)350粒子保持能(μm)【液体】<1アズワン品番62-6170-91秤量(g)80/m2内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7002088010370003
14,550
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする