折りたたみろ紙 グレード595 1/2 185 mm 1箱 100枚入

折りたたみろ紙 グレード595 1/2 185 mm 1箱 100枚入 - Whatman(ワットマン)

グレード595 1/2(粒子保持能:4-7 μm)
「定性ろ紙 グレード595」の折りたたみ型です。
薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。
食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。

寸法(mm)直径185厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】約4~7アズワン品番62-6169-45ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒秤量(g)68/m2内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7002060010311647
12,560
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする