曜日別特売

石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入

石英繊維ろ紙 QM-A 25mm 1パック 100枚入 - Whatman(ワットマン)

高純度の石英(SiO2)繊維で作られたろ紙です。800℃までの高温に耐えます。酸性ガス、排煙、排気、エアロゾルなどのエアサンプリング、PM10テストなどに用いられます。ろ紙に含まれるアルカリ土類金属含有量は極めて微量なので、硫酸ミストや硝酸ミストなどの「人為的」な物質の生成はほぼゼロに抑えられています。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。

仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):475●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-54内容量1パック(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700196111851-025
25,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする