折りたたみろ紙 グレード1574 1/2 125mm 1パック 100枚入

折りたたみろ紙 グレード1574 1/2 125mm 1パック 100枚入 - ワットマン(Cytiva)

主に生産プロセスで用いられるろ紙で
用途別の仕様
ろ過速度は中速で、湿潤強度の高いろ紙です。グレード1573と同様の化学薬品耐性を有しています。
注)試験研究目的に限ります。

厚さ(μm)160粒子保持能(μm)(概算値)(液体)7-12坪量(g/m2)90アズワン品番62-6170-04ろ過速度(ヘルツベルグ)85秒内容量1パック(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7001896510314844
10,920
10,919
12,011(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする